{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Misura inserto | 11 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 3×D | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | A32S SDQCR/L11 | |
Angolo di regolazione κ | 107,5 grado | |
Inserto adatto | DC.. 11T3.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 44 mm | |
Spostamento centrale L3 | 22 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 31 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Sporgenza totale L1 | 96 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 2 | |
Sottoplacchetta | 269005 3 | |
Vite per sottoplacchetta | 269013 2 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260340 32/11 | |
EAN / GTIN | 4045197877840 | |
Codice del produttore | 260340 32/11 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |