Barra alesatrice con bloccaggio a vite in acciaio, destra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 40/11mm

Codice art.: 260340 40/11
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
⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Profondità interna fino a: 3×D
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 40 mm
Misura inserto 11 mm
Tipo di impiego destra
Profondità interna fino a 3×D
Norma DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile A40T SDQCR/L11
Angolo di regolazione κ 107,5 grado
Inserto adatto DC.. 11T3..
⌀ Preforatura minimo Dmin 49 mm
Spostamento centrale L3 27 mm
Altezza di serraggio L2 39 mm
Lunghezza complessiva L 300 mm
Sporgenza totale L1 120 mm
Set di viti per inserti 269028 2
Sottoplacchetta 269005 3
Vite per sottoplacchetta 269013 2
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 260340 40/11
EAN / GTIN 4045197877857
Codice del produttore 260340 40/11