CCGT 09T301 PDL025

Codice art.: 260095 PDL025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  36.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  30.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto CCGT 09T301
    Raggio di curvatura 0,1 mm
    Tipo PDL025
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale N
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli MFP-SK
    Tolleranza G
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 1 mm
    Avanzamento f 0,03 mm/gir. - 0,15 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 300 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 2
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260095 PDL025
    Codice del produttore TLE01430

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    Alluminio > 10% Si
    N
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello