{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 09T301 | |
Raggio di curvatura | 0,1 mm | |
Tipo | PR1225 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Impiego secondario | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | MFP-SK | |
Toleranz | G | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 1 mm | |
Avanzamento f | 0,03 mm/gir. - 0,15 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 50 m/min - 110 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 50 m/min - 150 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260095 PR1225 | |
EAN / GTIN | 4960664713363 | |
Codice del produttore | TKE01430 |