{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCGT 030101 | |
Raggio di curvatura | 0,1 mm | |
Tipo | PR1725 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Impiego secondario | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | MP-CF | |
Profondità di taglio ap | 0,03 mm - 0,2 mm | |
Avanzamento f | 0,02 mm/gir. - 0,1 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 180 m/min | |
Velocità di taglio vc applicazione secondaria | 100 m/min - 150 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260040 PR1725 | |
EAN / GTIN | 4960664890347 | |
Codice del produttore | TLM00056 |