{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 5 mm | |
Misura inserto | 3 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E05H SCLCR/L03 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 0301.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 6 mm | |
Spostamento centrale L3 | 3 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 4,8 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 10 mm | |
Lunghezza complessiva L | 100 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 19 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260016 5/03 | |
EAN / GTIN | 4045197651785 | |
Codice del produttore | 260016 5/03 |