{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | destra | |
Profondità interna fino a | 8×D | |
Materiale da taglio | HM | |
Norma | DIN 8024 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | E25S SCLCR/L12 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Inserto adatto | CC.. 1204.. | |
⌀ Preforatura minimo Dmin | 30 mm | |
Spostamento centrale L3 | 15 mm | |
Altezza di serraggio L2 | 24 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 16 mm | |
Lunghezza complessiva L | 250 mm | |
Set di viti per inserti | 269028 8 | |
Applicazione | Tornitura cilindrica interna | |
Tipo di prodotto | Barra alesatrice |
Codice articolo | 260016 25/12 | |
EAN / GTIN | 4062406065171 | |
Codice del produttore | 260016 25/12 |