{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CCMT 120408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 4 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 260160 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197698889 | |
Codice del produttore | 260160 HB7020 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
CC. T 120408, Tipo: HB7020
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 14.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 12.40
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF 8.25
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | 2 | 2 |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | CCMT 120408 | CCMT 120408 | CCMT 120408 |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | Sgrossatura | Sgrossatura-Finitura |
Profondità di taglio ap | 0,2 mm - 4 mm | 0,4 mm - 2 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Tipo | HB7020 | HB7020 | HBT020 |
Rompitrucioli | SM | WSM | PM |