CCMT 120408 Wiper, Tipo: HB7020

Codice art.: 260161 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  12.40 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CCMT 120408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli WSM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,4 mm - 2 mm
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 350 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260161 HB7020
EAN / GTIN 4045197948892
Codice del produttore 260161 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


CCMT 120408 Wiper, Tipo: HB7020

CCMT 120408 Wiper, Tipo: HB7020

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  12.40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
44 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13.50 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11.25 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  13.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
13.50 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
11.25 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF  8.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 2 2 2 2 2
Codice ISO Inserto CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408 CCMT 120408
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura Sgrossatura-Finitura
Condizione di taglio leggermente interrotto leggermente interrotto continuo fortemente interrotto leggermente interrotto
Tipo HB7020 HB7020 HB7010-1 HB7035-1 HBT020
Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. 0,12 mm/gir. - 0,3 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello