Barra alesatrice HM 6/03 mm

Codice art.: 260017 6/03
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 6 mm
    Misura inserto 3 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 8×D
    Materiale da taglio HM
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E06J SCLCR/L03
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto CC.. 0301..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 7 mm
    Spostamento centrale L3 3,5 mm
    Altezza di serraggio L2 5,8 mm
    Lunghezza della testina L1 10 mm
    Lunghezza complessiva L 110 mm
    Set di viti per inserti 269028 19
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260017 6/03
    EAN / GTIN 4045197651877
    Codice del produttore 260017 6/03

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello