Barra alesatrice HM 8/06 mm

Codice art.: 260017 8/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Codolo Ds 8 mm
    Misura inserto 6 mm
    Tipo di impiego sinistra
    Profondità interna fino a 8×D
    Materiale da taglio HM
    Norma DIN 8024
    Passaggio interno per LR
    Codice ISO portautensile E08K SCLCR/L06
    Angolo di regolazione κ 95 grado
    Inserto adatto CC.. 0602..
    ⌀ Preforatura minimo Dmin 10 mm
    Spostamento centrale L3 5 mm
    Altezza di serraggio L2 7,6 mm
    Lunghezza della testina L1 10 mm
    Lunghezza complessiva L 125 mm
    Set di viti per inserti 269028 7
    Applicazione Tornitura cilindrica interna
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 260017 8/06
    EAN / GTIN 4045197651884
    Codice del produttore 260017 8/06

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello