Barra alesatrice HM, sinistra, ⌀ Codolo / Misura inserto: 10/06mm

Codice art.: 260017 10/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità interna fino a: 8×D
  • Materiale da taglio: HM
  • Normativa: DIN 8024
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Codolo Ds 10 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistra
Profondità interna fino a 8×D
Materiale da taglio HM
Normativa DIN 8024
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile E10K SCLCR/L06
Angolo di regolazione κ 95 grado
Inserto adatto CC.. 0602..
⌀ Preforatura minimo Dmin 12 mm
Spostamento centrale L3 6 mm
Altezza di serraggio L2 9,6 mm
Lunghezza della testina L1 10 mm
Lunghezza complessiva L 125 mm
Set di viti per inserti 269028 7
Applicazione Tornitura cilindrica interna
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 260017 10/06
EAN / GTIN 4045197651891
Codice del produttore 260017 10/06

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello