{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | WNMG 080408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA515 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | PS | |
Tolleranza | M | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 3,8 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 435 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 252114 CA515 | |
EAN / GTIN | 4960664678747 | |
Codice del produttore | TAB08551 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() WN.G 080408 CA515
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF 11.95
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
172 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 13.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 11.45
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Raggio di curvatura | 0,8 mm | 0,8 mm |
Condizione di taglio | continuo | continuo |
Rompitrucioli | PS | SM |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. |
Impiego principale | P | P |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 435 m/min | 120 m/min - 440 m/min |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Inserto per tornitura |