WN.G 080408 CA315

Codice art.: 252114 CA315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.35 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WNMG 080408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo CA315
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale K
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli KG
    Tolleranza M
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
    Avanzamento f 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 150 m/min - 350 m/min
    Rivestimento Con rivestimento
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 252114 CA315
    EAN / GTIN 4960664800186

    Tabella dati

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello