Esiste un’alternativa per questo articolo:

WN.G 080408 CA4515

Codice art.: 252114 CA4515
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  14.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  11.95 / Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto WNMG 080408
    Raggio di curvatura 0,8 mm
    Tipo CA4515
    Materiale da taglio HM
    Impiego principale K
    Condizione di taglio leggermente interrotto
    Rompitrucioli STD
    Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4,2 mm
    Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,7 mm/gir.
    Velocità di taglio vc applicazione principale 110 m/min - 360 m/min
    Numero di sostituzioni/taglienti 6
    Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
    Tipo di prodotto Inserto per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 252114 CA4515
    Codice del produttore TJH08351

    Tabella dati

    GG(G)
    K
    continuo
     
    irregolare
     
    a umido max.
     

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello