Portainserti con bloccaggio corto GARANT Master Eco 20/06 mm

Codice art.: 251911 20/06
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Eco
Dimensione codolo 20 mm
Misura inserto 6 mm
Tipo di impiego sinistro
Normativa DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR
Codice ISO portautensile PWLNR/L 2020X06
Inserto adatto WN.. 0604..
Ampiezza funzionale L4 25 mm
Lunghezza della testina L1 30 mm
Lunghezza complessiva L 90 mm
Sottoplacchetta 259031 47
Leva 259015 16
Vite per leva 259018 16
Spina elastica 259046 5
Angolo di regolazione κ 95 grado
Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura cilindrica esterna
Tipo di prodotto Testina portainserto con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251911 20/06
EAN / GTIN 4062406734145
Codice del produttore 251911 20/06

Descrizione

Esecuzione:

Raffreddamento altamente efficiente direttamente sul tagliente e lubrorefrigerazione aggiuntiva.

Nota:

Passaggio del lubrorefrigerante tramite il foro longitudinale sul lato inferiore del codolo in combinazione con gli attacchi GARANT Master Eco n. art. 319006319136 oppure n. art. 317900 con lunghezza codolo < 125 mm. Possibilità di collegamento opzionale tramite raccordo per tubo flessibile (G 1/8 pollice) n. art. 269207 e 269208.

Download & documenti

Prodotti correlati

Inserti

Accessori

Della stessa serie "Master Eco" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello