WNMG 060408, Tipo: HB7010-1

Codice art.: 252064 HB7010-1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  12.90 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  10.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto WNMG 060408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7010-1
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio continuo
Rompitrucioli SM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 120 m/min - 440 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 252064 HB7010-1
EAN / GTIN 4045197780324
Codice del produttore 252064 HB7010-1

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


WNMG 060408, Tipo: HB7010-1

WNMG 060408, Tipo: HB7010-1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
57 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  12.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  10.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12.90 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10.75 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12.90 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10.75 CHF
CHF  6.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  14.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  11.85
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino
CHF  8.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 6 6 6 6 6
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto WNMG 060408 WNMG 060408 WNMG 060408 WNMG 060408 WNMG 060408
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,5 mm - 4 mm 0,8 mm - 5 mm
Tipo HB7010-1 HB7020 HB7035-1 HB7020 HBT020
Avanzamento f 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,2 mm/gir. - 0,5 mm/gir. 0,25 mm/gir. - 0,45 mm/gir. 0,1 mm/gir. - 0,45 mm/gir.
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello