{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Master Eco | |
Dimensione codolo | 20 mm | |
Misura inserto | 12 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | Norma interna | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Codice ISO portautensile | DCLNR/L 2020K12 | |
Inserto adatto | CN.. 1204.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 29,5 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 125 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 49 | |
Vite per piastrina di appoggio | 259027 8 | |
Staffa, vite, O-ring | 259036 22 | |
Angolo di regolazione κ | 95 grado | |
Applicazione | Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 250039 20/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121190 | |
Codice del produttore | 250039 20/12 | |
Produttore | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |