TNMG 160408, Tipo: PR015S

Codice art.: 251583 PR015S
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PR015S
Materiale da taglio HM
Impiego principale S
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli MU
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3,5 mm
Avanzamento f 0,05 mm/gir. - 0,18 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 25 m/min - 70 m/min
Rivestimento Rivestimento duro Megacoat
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251583 PR015S
EAN / GTIN 4960664837519
Codice del produttore TLJ06286

Tabella dati

continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


TNMG 160408, Tipo: PR015S

TNMG 160408, Tipo: PR015S

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  10.35
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
12.65 CHF
CHF  6.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
10.55 CHF
CHF  6.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Raggio di curvatura 0,8 mm 0,8 mm
Codice ISO Inserto TNMG 160408 TNMG 160408
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura Finitura
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 3,5 mm 0,2 mm - 6 mm
Rompitrucioli MU UM1
Impiego principale S UNI
Tipo di prodotto Inserto per tornitura Inserto per tornitura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello