TNMG 160408 PDL010

Codice art.: 251583 PDL010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  27.50 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  22.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto TNMG 160408
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo PDL010
Materiale da taglio HM
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli AH
Profondità di taglio ap 1 mm - 3,5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,4 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 200 m/min - 600 m/min
Rivestimento Con rivestimento
Numero di sostituzioni/taglienti 6
Assegnazione finitura/sgrossatura Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251583 PDL010
EAN / GTIN 4960664848645

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello