{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | CA025P | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | PS | |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4,5 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 420 m/min | |
Rivestimento | CVD | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251583 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664865154 | |
Codice del produttore | TMH00275 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Inserto per tornitura TNMG 160408, per lavorazione media, Tipo: CA025P
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 10.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
78.40 €
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’987 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
570 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 12,66
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 10,55
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
669 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
348 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
€ 14,04
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
€ 11,70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1’412 pezzi in magazzino
€ 7,90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Codice ISO Inserto | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 | TNMG 160408 |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | licht onderbroken | licht onderbroken | continu | sterk onderbroken | licht onderbroken | licht onderbroken |
Profondità di taglio ap | 1 mm - 4,5 mm | 1 mm - 6,5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 5 mm | 0,5 mm - 4 mm | 0,8 mm - 5 mm |
Tipo | CA025P | HBX020 | HB7020 | HB7010-1 | HB7035-1 | HB7020 | HBT020 |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | 0,05 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,2 mm/omw. - 0,5 mm/omw. | 0,25 mm/omw. - 0,45 mm/omw. | 0,1 mm/omw. - 0,45 mm/omw. |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien | Wisselplaat voor het draaien |