{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Dimensione codolo | 25 mm | |
Misura inserto | 15 mm | |
Tipo di impiego | sinistro | |
Norma | DIN ISO 5610 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Codice ISO portautensile | PSBNR/L 2525M15 | |
Inserto adatto | SN.. 1506.. | |
Ampiezza funzionale L4 | 22 mm | |
Lunghezza della testina L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva L | 150 mm | |
Sottoplacchetta | 259031 37 | |
Leva | 259015 12 | |
Vite per leva | 259018 11 | |
Set di molle | 259044 6 | |
Set spine elastiche | 259047 4 | |
Angolo di regolazione κ | 75 grado | |
Applicazione | Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura) | |
Tipo di prodotto | Portainserti con bloccaggio a staffa |
Codice articolo | 251107 25/15 | |
EAN / GTIN | 4045197861993 | |
Codice del produttore | 251107 25/15 |