Portainserti con bloccaggio a vite 32/19 mm

Codice art.: 251107 32/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: DIN ISO 5610
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione codolo 32 mm
Misura inserto 19 mm
Tipo di impiego sinistro
Norma DIN ISO 5610
Passaggio interno per LR no
Codice ISO portautensile PSBNR/L 3232P19
Inserto adatto SN.. 1906..
Ampiezza funzionale L4 27 mm
Lunghezza della testina L1 39 mm
Lunghezza complessiva L 170 mm
Sottoplacchetta 259031 38
Leva 259015 13
Vite per leva 259018 13
Set di molle 259044 7
Set spine elastiche 259047 5
Angolo di regolazione κ 75 grado
Applicazione Tornitura cilindrica esterna; Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 251107 32/19
EAN / GTIN 4045197862013
Codice del produttore 251107 32/19

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Inserti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello