{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | SNMG 150608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7020 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | P | |
Condizione di taglio | leggermente interrotto | |
Rompitrucioli | SM | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,15 mm/gir. - 0,5 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 120 m/min - 350 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 8 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 251230 HB7020 | |
EAN / GTIN | 4045197764140 | |
Codice del produttore | 251230 HB7020 |