• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

DNMG 150608 HU7305

Codice art.: 250762 HU7305
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HU7305
Materiale da taglio HM
Rivestimento non rivestito
Impiego principale N
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli AM
Tolleranza G
Profondità di taglio ap 0,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 400 m/min - 600 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250762 HU7305
Codice del produttore 250762 HU7305

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
Alluminio (a truciolo corto)
N
Alluminio > 10% Si
N
Grafite, GFRP, CFRP
N
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello