{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | DNMG 150608 | |
Raggio di curvatura | 0,8 mm | |
Tipo | HB7410-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Rivestimento | TiCN | |
Impiego principale | Ti | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | TAM | |
Tolleranza | G | |
Profondità di taglio ap | 0,5 mm - 3 mm | |
Avanzamento f | 0,1 mm/gir. - 0,3 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 60 m/min - 90 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura-Finitura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250762 HB7410-1 | |
EAN / GTIN | 4062406251581 | |
Codice del produttore | 250762 HB7410-1 |