Esiste un’alternativa per questo articolo:

DNMG 150608 HB7215

Codice art.: 250762 HB7215
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  17.40 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  14.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto DNMG 150608
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo HB7215
Materiale da taglio HM
Impiego principale K
Condizione di taglio fortemente interrotto
Rompitrucioli GM
Tolleranza M
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 5 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 180 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250762 HB7215
Codice del produttore 250762 HB7215

Tabella dati

GG(G)
K
continuo
 
irregolare
 
interrotto
 
a secco
 

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello