CNMG 190624 HB7020

Codice art.: 250343 HB7020
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  30.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  25.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto CNMG 190624
Raggio di curvatura 2,4 mm
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Impiego principale P
Condizione di taglio leggermente interrotto
Rompitrucioli SG
Profondità di taglio ap 1,5 mm - 8 mm
Avanzamento f 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir.
Velocità di taglio vc applicazione principale 100 m/min - 300 m/min
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura
Tipo di prodotto Inserto per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 250343 HB7020
EAN / GTIN 4045197764102
Codice del produttore 250343 HB7020

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
Acciaio < 750 N/mm²
P
Acciaio < 900 N/mm²
P
Acciaio < 1100 N/mm²
P
Acciaio < 1400 N/mm²
P
continuo
 
irregolare
 
a umido max.
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello