{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | CNMG 190624 | |
Raggio di curvatura | 2,4 mm | |
Tipo | HB7120-1 | |
Materiale da taglio | HM | |
Impiego principale | M | |
Condizione di taglio | continuo | |
Rompitrucioli | VG | |
Profondità di taglio ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Avanzamento f | 0,25 mm/gir. - 0,6 mm/gir. | |
Velocità di taglio vc applicazione principale | 70 m/min - 240 m/min | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Assegnazione finitura/sgrossatura | Sgrossatura | |
Tipo di prodotto | Inserto per tornitura |
Codice articolo | 250343 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197928030 | |
Codice del produttore | 250343 HB7120-1 |