Portainserti con bloccaggio a leva 32/19 mm

Codice art.: 250022 32/19
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. codolo / Misura inserto (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma: Norma interna
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Dimensione codolo 32 mm
    Misura inserto 19 mm
    Tipo di impiego destro
    Norma Norma interna
    Passaggio interno per LR no
    Codice ISO portautensile PCKNR/L 3232P19
    Inserto adatto CN.. 1906..
    Ampiezza funzionale L4 40 mm
    Lunghezza della testina L1 40 mm
    Lunghezza complessiva L 170 mm
    Sottoplacchetta 259031 36
    Leva 259015 13
    Vite per leva 259018 13
    Set di molle 259044 7
    Set spine elastiche 259047 5
    Angolo di regolazione κ 75 grado
    Applicazione Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura); Tornitura in piano (sfacciatura)
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a staffa

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 250022 32/19
    EAN / GTIN 4045197782687
    Codice del produttore 250022 32/19

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello