Barretta per cave KOMET® HSS-Co5, Larghezza b: A4,15mm

Codice art.: 240020 A4,15
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HSS Co 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza b 4,15 mm
Materiale da taglio HSS Co 5
per la larghezza dell’anello di sicurezza 4 mm
Lunghezza complessiva L 150 mm
Altezza h 16 mm
Portautensili adatto A1/2A
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 240020 A4,15
EAN / GTIN 4047109015784
Codice del produttore H10 15290.91
Produttore Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di scanalature esterne per anelli di sicurezza. la larghezza delle barrette corrisponde alla tolleranza H11 valida per le scanalature per anelli di sicurezza. Le barrette devono essere riaffilate solo sul lato frontale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello