Barretta per cave KOMET® HSS-Co5, Larghezza b: A2,15mm

Codice art.: 240020 A2,15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza b (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS Co 5

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza b 2,15 mm
Materiale da taglio HSS Co 5
per la larghezza dell’anello di sicurezza 2 mm
Lunghezza complessiva L 80 mm
Altezza h 11 mm
Portautensili adatto AE e A1/2A con n. art. 240022
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 240020 A2,15
EAN / GTIN 4047109015753
Codice del produttore H10 15260.91

Descrizione

Uso:

Per la realizzazione di scanalature esterne per anelli di sicurezza (anello SEEGER®). la larghezza delle barrette corrisponde alla tolleranza H11 valida per le scanalature per anelli di sicurezza. Le barrette devono essere riaffilate solo sul lato frontale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello