{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Larghezza b | 1,6 mm | |
Materiale da taglio | HSS Co 5 | |
per la larghezza dell’anello di sicurezza | 1,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 80 mm | |
Altezza h | 11 mm | |
Portautensili adatto | AE e A1/2A con n. art. 240022 | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per tornitura |
Codice articolo | 240020 A1,6 | |
EAN / GTIN | 4047109015739 | |
Codice del produttore | H10 15240.91 | |
Produttore | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com |