{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Nominale D | 24 mm | |
Rivestimento | TiAlN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | Norma interna | |
Tolleranza foro | H7 | |
Utilizzo per tipo di foro | in caso di foro cieco | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Semi-standard | sì | |
Dimensione attacco | 16 mm | |
Lunghezza tagliente l1 | 14 mm | |
Lunghezza della testina l | 26 mm | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Attacco adatto | GARANT TopCut | |
Apertura | 13 mm | |
Avanzamento f in INOX < 900 N/mm2 | 0,5 mm/gir. | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per alesatura |
Codice articolo | 239735 24 | |
EAN / GTIN | 4045197707666 | |
Codice del produttore | 239735 24 |