Testina alesatrice HPC H7 in HMI, INOX foro passante, TiAlN, ⌀ Nominale D: 13,201-Xmm

Codice art.: 239730 13,201-X
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Nominale D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Tolleranza foro: H7
  • Utilizzo per tipo di foro: in caso di foro passante
  • Strategia di truciolatura: HPC
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TopCut
⌀ Campo 13,201 mm - 14,200 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Tolleranza foro H7
Utilizzo per tipo di foro in caso di foro passante
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Semi-standard
Dimensione attacco 12 mm
Lunghezza tagliente l1 12 mm
Lunghezza della testina l 22 mm
Numero taglienti Z 6
Attacco adatto GARANT TopCut
Tolleranza configurabile A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; I; J; JS; K; L; M; N; O; P; Q; R; S; T; U; V; W; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC
Qualità configurabile 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo di prodotto Inserto da taglio per alesatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 239730 13,201-X
EAN / GTIN 4062406606510
Codice del produttore 239730 13,201-X

Tabella dati

INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di alesatori a testina intercambiabile completamente rettificati per accoppiamento IT7. Geometria del tagliente adatta all’uso.
Concentricità del sistema ≤ 5 µm (riferita a testa e supporto) in versione montata.
Con taglienti corti ed elica sinistra.

Uso:

Per i fori passanti.
Per l’alesatura HPC/HSC.

Nota:

Lunghezza utile totale = L1 (adattatore n. art. 239740 / 239745) + l (testina intercambiabile da n. art. 239710 a 239720).
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987. Impiego per chiave dinamometrica n. art. 219986.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Tempo di consegna: 4 settimane
Quantità minima d’ordine: 1 pezzi
Lavorazione speciale specifica per cliente:
storno possibile al massimo fino a 3 giorni lavorativi dalla ricezione della conferma dell’ordine. Restituzione esclusa.

Download & documenti

Della stessa famiglia "TopCut" Visualizza tutto

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello