Barra alesatrice

Codice art.: 237636
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
    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Inserto adatto CC..0602..
    Lunghezza L 82 mm
    Lunghezza 1 115 mm
    ⌀ Campo 24,75 mm - 30,1 mm
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 237636
    EAN / GTIN 4045197584243
    Codice del produttore 237636

    Descrizione

    Esecuzione:

    ⌀ codolo 16 mm. Con passaggio interno del lubrorefrigerante.
    L = lunghezza di alesatura massima.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello