Set di barenatura di precisione ⌀ 9,75-164 mm BT40

Codice art.: 237541 BT40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco Prezzo unitario IVA incl.
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Attacco BT40
    Passaggio interno per LR
    Tipo di prodotto Mandrino

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 237541 BT40
    EAN / GTIN 4045197608505
    Codice del produttore 237541 BT40

    Descrizione

    Esecuzione:

    Sistema completo per alesature di precisione dal ⌀ 9,75 – 164 mm, con testina n. art. 237546, barra alesatrice e accessori in valigetta.
    Ampliabile con ponte n. art. 237560 fino al ⌀ 320 mm.Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.

    Uso:

    Per barenatura interna con bareni con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Barre alesatrici e portainserti con inserto ISO adatto modello CC..0602.

    Fornitura:

    1 testina: n. art. 237546 BT40
    cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art. 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art. 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
    n. art. 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art. 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm);
    n. art. 237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art. 237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
    1 Ponte di appoggio: n. art. 237647 per ampliamento ⌀ da 86 – 164 mm.
    1 Portainserti per ponte: n. art. 237564 06
    1 Inserto: n. art. 260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)

    Ricambi:

    Vite per inserti n. art. 219830.

    Raccomandazioni:

    Preferibilmente con inserti n. art. 237695 e 237696.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello