Esecuzione:
Con
testina digitale n. art.
237568,
unità di visualizzazione digitale n. art.
237601, barre alesatrici e accessori in valigetta.
Precisione di regolazione 0,01 mm per tacca / mediante nonio 0,002 mm sul ⌀.
Con possibilità di lettura supplementare precisa di 0,001 mm sul ⌀. Regolazione ⌀ con errore di inversione minimo con sistema di misura diretto.
Per ⌀ 9,75 – 88,1 mm
Uso:
Con ⌀ codolo 16 mm e ponti per alesatura di precisione. Con inserti ISO modello CC..0602...
Fornitura:
1 testina: n. art.
237568 BT40
cad. 1 barra alesatrice (lunghezza di alesatura max.): n. art.
237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n. art.
237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
n. art.
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n. art.
237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
cad. 1 barra alesatrice(lunghezza di alesatura max.): n. art.
237640 ⌀ 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n. art.
237642 ⌀ 47,75 – 88,1 mm (85 mm).
1 Portainserti per ponte: n. art.
237564 06
1 Inserto: n. art.
260052 Dim. CU7010 (CCMT 060204)
1 visualizzazione digitale: n. art.
237601
Ricambi:
Vite per inserti n. art.
219830.
Raccomandazioni: