Testina di foratura KOMET KUB Centron® 30 mm

Codice art.: 236650 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KUB Centron®
    ⌀ Nominale D 30
    Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Dimensione corpo base 26
    Vite per corpo base 239652 6IP2
    Dimensione punta pilota 26
    Codice ISO Inserto WOEX 040304
    Set di viti per inserti 239655 8IP3 (1,28 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236650 30
    EAN / GTIN 4047109025622
    Codice del produttore V46 50300

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Sicuro 8 (9)×D.
    • Centratura con punta pilota e pattini di guida.
    • Punto di attacco rigido tra elemento base e testina di foratura.
    • ⌀ dei pattini di guida adatto all’inserto con raggi di testa di 0,4 mm. In caso di fori passanti, il ⌀ del pattino di guida può essere adattato con nastro calibrato.

    Uso:

    • Per impiego rotante, fisso, verticale e orizzontale in tutti i materiali.
    • Con punta pilota n. art. 236655236657.
    • Con inserti n. art. 236740237080.

    Per:

    Corpo base n. art. 236652236654.

    Fornitura:

    Punta a inserti inclusi pattini di guida (pattini di ricambio n. art. 236658).
    A partire dal ⌀ 65 mm con riporti per inserto (riporto esterno regolabile su +1 mm rispetto al ⌀).

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello