Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato, 3×D, ⌀ DC: 33mm

Codice art.: 236630 33
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie KUB Trigron®
⌀ Nominale D 33
Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
Passaggio interno per LR
Lunghezza utile L1 99 mm
Sporgenza totale LA 128 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione 34 mm
Limite di regolazione massimo Vmax. 0,5 mm
Codice ISO Inserto WOEX 05T304 24-...
Set di viti per inserti 239652 8IP2 (1,3 Nm)
Numero taglienti Z 1
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236630 33
EAN / GTIN 4047109100534
Codice del produttore V45 73302

Descrizione

Esecuzione:

  • Foratura fuori asse: in base al ⌀ fino a 1,5 mm.
  • Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
  • Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ± 0,1 mm).
  • Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
  • 3 − 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
  • Per impiego fisso e rotante.

Uso:

Con inserti n. art. 236740237080.

Fornitura:

Incluse viti di serraggio (senza inserti).

Nota:

  • Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
  • Su richiesta − tagliente sinistro; − 2×D; − altri ⌀; − esecuzioni speciali; − dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello