Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato 21 mm

Codice art.: 236630 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 3×D
  • Codolo: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Utilizzo foro: Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie KUB Trigron®
    ⌀ Nominale D 21
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 3×D
    Codolo DIN 6535 HE, DIN 6595
    Utilizzo foro Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua
    Passaggio interno per LR
    Lunghezza utile L1 63 mm
    Sporgenza totale LA 87 mm
    ⌀ Codolo Ds 25 mm
    Lunghezza codolo Ls 56 mm
    ⌀ Massimo raggiungibile con modulazione 22 mm
    Limite di regolazione massimo Vmax. 0,5 mm
    Codice ISO Inserto WOEX 040304 18-...
    Set di viti per inserti 239652 6IP2 (1,0 Nm)
    Numero taglienti Z 1
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236630 21
    EAN / GTIN 4047109100206
    Codice del produttore V44 72102

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Foratura fuori asse: in base al ⌀ fino a 1,5 mm.
    • Canale per il truciolo molto ampio mantenendo un'elevata rigidità strutturale.
    • Posizionamento inserti per fori senza rigature di ritorno ed elevata stabilità dimensionale (in genere ± 0,1 mm).
    • Con passaggio interno per lubrorefrigerante sui taglienti (geometria ideale per impiego di lubrificazione minimale).
    • 3 − 10 bar di pressione lubrorefrigerante sono sufficienti.
    • Per impiego fisso e rotante.

    Uso:

    Con inserti n. art. 236740237080.

    Fornitura:

    Incluse viti di serraggio (senza inserti).

    Nota:

    • Attenzione! Nei fori passanti si forma un disco. In caso di pezzi rotanti, pericolo di infortunio! Si prega di adottare tutte le precauzioni necessarie.
    • Su richiesta − tagliente sinistro; − 2×D; − altri ⌀; − esecuzioni speciali; − dispositivo antitorsione per ABS per una lavorazione senza vibrazioni con durata massima e bassa rumorosità.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello