{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | KUB Trigron® | |
⌀ Nominale D | 31 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 3×D | |
Codolo | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Utilizzo foro | Centratura; per foratura trasversale; Foratura obliqua; per foratura trasversale; Conca; Uscita obliqua; Foratura obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Lunghezza utile L1 | 93 mm | |
Per ⌀ in pollici | 1 7/32 pollici | |
Sporgenza totale LA | 122 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
⌀ Massimo raggiungibile con modulazione | 33,5 mm | |
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,25 mm | |
Codice ISO Inserto | WOEX 05T304 24-... | |
Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 236630 31 | |
EAN / GTIN | 4047109100503 | |
Codice del produttore | V45 73102 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Punta a inserti KOMET KUB Trigon® Codolo combinato, 3×D, ⌀ DC: 31mm
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 426.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 375.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Limite di regolazione massimo Vmax. | 1,25 mm | 1,25 mm |
Numero taglienti Z | 1 | 1 |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
⌀ Nominale D | 31 | 31 |
Set di viti per inserti | 239652 8IP2 (1,3 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |
Sporgenza totale LA | 122 mm | 122 mm |