Inserto KOMET® 32-010

Codice art.: 236520 32-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  21.55 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.95 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
64 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOEX 090408
    Descrizione 32-010
    Tipo BK8425
    Modello Uni
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,2 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Profondità di taglio massima ap max per contornature 1,1 mm
    Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene 1,1 mm
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 236520 32-010
    EAN / GTIN 4047109103481
    Codice del produttore W83 32010.088425

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    600
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    300
    Alluminio > 10% Si
    N
    250
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    300
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    200
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    130
    INOX < 900 N/mm²
    M
    160
    INOX > 900 N/mm²
    M
    160
    Ti > 850 N/mm²
    S
    80
    GG(G)
    K
    200
    Uni
     
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

    Nota:

    I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello