Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 23-010

Codice art.: 236520 23-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.95 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 07T308
Descrizione 23-010
Tipo BK8425
Modello Uni
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Profondità di taglio massima ap max per contornature 0,88 mm
Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene 0,88 mm
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236520 23-010
EAN / GTIN 4047109103450
Codice del produttore W83 23010.088425

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello