Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 18-010

Codice art.: 236520 18-010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  20.45 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  17.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W83 Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto SOEX 060306
Descrizione 18-010
Tipo BK8425
Modello Uni
Materiale da taglio HM
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,16 mm/gir.
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Profondità di taglio massima ap max per contornature 0,72 mm
Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene 0,72 mm
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 236520 18-010
EAN / GTIN 4047109103429
Codice del produttore W83 18010.068425

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
600
Alluminio (a truciolo corto)
N
300
Alluminio > 10% Si
N
250
Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Profilo rettificato, con tagliente arrotondato e gradino formatruciolo sinterizzato.

Nota:

I valori indicativi si riferiscono al KUB Quatron®.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 18-010

Inserto KOMET®, BK8425, Codice modello W83: 18-010

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
62 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.45
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.05
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  16.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  13.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  17.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  14.80
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  18.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  19.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  15.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  20.10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  16.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  21.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  17.75
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
15 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  22.25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  18.55
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero di sostituzioni/taglienti 4 4 4 4 4 4 4 4
Codice ISO Inserto SOEX 060306 SOGX 050204 SOGX 060305 SOGX 070306 SOGX 080407 SOGX 100408 SOGX 110509 SOGX 130511
Materiale da taglio HM HM HM HM HM HM HM HM
Tipo BK8425 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630 HB630
Modello Uni UNI UNI UNI UNI UNI UNI UNI
Tipo di prodotto Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura Inserto per foratura

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello