Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS® 40 mm

Codice art.: 234025 40
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Profondità di foratura per punta a inserti fino a: 5×D
  • Codolo: ABS
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
  • Passaggio interno per LR: sì
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Power Drill
    ⌀ Nominale D 40
    Profondità di foratura per punta a inserti fino a 5×D
    Codolo ABS
    Utilizzo foro per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua
    Passaggio interno per LR
    Strategia di truciolatura HPC
    Lunghezza utile L1 200 mm
    Sporgenza totale LA 243 mm
    ⌀ Codolo ABS® Ds 63 mm
    Codice ISO Inserto SOGX 130511
    Set di viti per inserti 239700 20IP (6,3 Nm)
    Numero taglienti Z 2
    Lunghezza complessiva L 281 mm
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 234025 40
    EAN / GTIN 4062406738983
    Codice del produttore 234025 40

    Descrizione

    Esecuzione:

    I canalini elicoidali per il passaggio del LR garantiscono la massima stabilità poiché il nocciolo della punta non è indebolito.
    Tolleranza del foro: -0,1 / +0,35 mm

    Descrizione:

    Per il massimo delle prestazioni e della stabilità dimensionale. Anche in situazioni di foratura difficili fino a 5×D.

    Uso:

    Con inserti n. art. 234030 - 234098.

    Per:

    Inserti SOGX 130511.

    Raccomandazioni:

    Durante la foratura ridurre l’avanzamento al 70%.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello