{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 20 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 100 mm | |
Sporgenza totale LA | 132 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 070306 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Lunghezza complessiva L | 163 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234025 20 | |
EAN / GTIN | 4062406738884 | |
Codice del produttore | 234025 20 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS® 20 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 614.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 483.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo foro | per foratura trasversale ;limitatamente bombato ;per foratura obliqua ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua | per foratura di centraggio ;limitatamente bombato ;per foratura obliqua ;per foratura in pacchetti ;per uscita obliqua ;per uscita obliqua |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Codice ISO Inserto | SOGX 070306 | SOGX 070306 |
⌀ Nominale D | 20 | 20 |
Set di viti per inserti | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Serie | Power Drill | Power Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |