SOGX 130511 UNI

Codice art.: 234092 UNI
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  22.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  18.60 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Codice ISO Inserto SOGX 130511
    Serie Power Drill
    Modello UNI
    Tipo HB6535
    Materiale da taglio HM
    Avanzamento f 0,09 - 0,2 mm/gir.
    Numero di sostituzioni/taglienti 4
    Rivestimento TiN
    Tipo di prodotto Inserto per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 234092 UNI
    EAN / GTIN 4062406084349
    Codice del produttore 234092 UNI

    Tabella dati

    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    270
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    250
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    180
    INOX < 900 N/mm²
    M
    170
    INOX > 900 N/mm²
    M
    150
    CuZn
    N
    250
    a umido max.
     

    Descrizione

    Per:

    GARANT Power Drill n. art. 234000234025.

    Raccomandazioni:

    Nella foratura con supporto n. art. 234015 e 234025 ridurre l’avanzamento al 70%.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello