{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Power Drill | |
⌀ Nominale D | 17,5 | |
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | |
Codolo | ABS | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; limitatamente bombato; per foratura obliqua; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per uscita obliqua | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza utile L1 | 90 mm | |
Per ⌀ in pollici | 11/16 pollici | |
Sporgenza totale LA | 121 mm | |
⌀ Codolo ABS® Ds | 50 mm | |
Codice ISO Inserto | SOGX 060305 | |
Set di viti per inserti | 239700 6IP2 (0,6 Nm) | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Lunghezza complessiva L | 152 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 234025 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406738853 | |
Codice del produttore | 234025 17,5 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Punta a inserti GARANT Power Drill Codolo ABS®, 5×D, ⌀ DC: 17,5mm
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 603.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 412.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino
CHF 297.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Profondità di foratura per punta a inserti fino a | 5×D | 4×D | 4×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Nominale D | 17,5 | 17.5 | 17,5 |
Codolo | ABS | ISO 9766 | ISO 9766 |
Lunghezza utile L1 | 90 mm | 72 mm | 71 mm |
Serie | Power Drill | Power Drill | HOLEX Pro |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |