Inserto per punte con affilatura HSS-E-PM 52 mm

Codice art.: 232286 52
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS E PM
  • Angolo di affilatura: 132

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ D 52 mm
    Tipo TiAlN
    Materiale da taglio HSS E PM
    Angolo di affilatura 132 grado
    Elemento base dimensione 48
    Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,5 mm/gir.
    Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 0,36 mm/gir.
    Numero taglienti Z 2
    Numero di sostituzioni/taglienti 1
    Rivestimento TiAlN
    Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232286 52
    EAN / GTIN 4045197593856
    Codice del produttore 232286 52

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    200
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    200
    Alluminio > 10% Si
    N
    120
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    65
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    60
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    55
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    50
    Acciaio < 1400 N/mm²
    P
    30
    INOX < 900 N/mm²
    M
    30
    INOX > 900 N/mm²
    M
    20
    Ti > 850 N/mm²
    S
    15
    GG(G)
    K
    60
    CuZn
    N
    140
    a umido max.
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    Tagliente in HSS intercambiabile per impiego universale. Nessuna necessità di riaffilatura.
    Con rompitruciolo. Tagliente affilato per maggiore stabilità e autocentratura.
    Per fori di precisione fino a IT10.

    Nota:

    Altre dimensioni, esecuzione con taglienti in HMI e taglienti a 180°, disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello